• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SRDCN 3225P-16 Neutrale Werkzeuge mit Schraubenklemmung für Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3600924
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3600924
EAN / GTIN 7291075074116
Herstellernummer 3600924
L-Nummer L23990 1994

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 170 mm, Kopflänge (LH) 50 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Neutral
  • Funktionslänge (LF) 170 mm
  • Funktionsbreite (WF) 12.5 mm
  • Kopflänge (LH) 50 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 16 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) RCMT 1606MO
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 0 Degrees
  • Schafthöhe (H) 32 mm
  • Schaftbreite (B) 25 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb