• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S08K SCLCR-06 Bohrstangen mit Schraubenklemmung für rhombische 80°-Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel für Mindestbohrungsdurchmesser 5 mm

Artikel-Nr.: 3600851
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3600851
EAN / GTIN 7291075064520
Herstellernummer 3600851
L-Nummer L23990 402

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Dmin Abstechen 10.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 125 mm, Schafthöhe (H) 8 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionsbreite (WF) 5 mm
  • Dmin Abstechen 10.5 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 125 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -11 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 12 mm
  • Schafthöhe (H) 8 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb