• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MVVNN 2020K-16 Klemmhalter mit Spannpratze für negative, rhombische 35°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3600677
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3600677
EAN / GTIN 7291075061864
Herstellernummer 3600677
L-Nummer L23990 1761

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 125 mm, Kopflänge (LH) 48 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Neutral
  • Funktionslänge (LF) 125 mm
  • Funktionsbreite (WF) 10 mm
  • Kopflänge (LH) 48 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) VNMG 1604..
  • Rake Angle Axial (GAMP) -4.5 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -14 Degrees
  • Schafthöhe (H) 20 mm
  • Schaftbreite (B) 20 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb