• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S25S MTLCR-16W Wedge Lock-Bohrstangen für positive, dreieckige Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3600606
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3600606
EAN / GTIN 7291075064032
Herstellernummer 3600606
L-Nummer L23990 338

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Dmin Abstechen 34 mm, Gesamtlänge (OAL) 250 mm, Schafthöhe (H) 23 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionsbreite (WF) 17 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TCMT 16T304-F3P
  • Dmin Abstechen 34 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 250 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 0 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 43 mm
  • Schafthöhe (H) 23 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb