• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MSSNR 16-4 COMLOCK-Klemmhalter für negative quadratische Wendeschneidplatten. 45° Einstellwinkel zur Längs- und Planbearbeitung.

Artikel-Nr.: 3600449
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3600449
EAN / GTIN 7291075092844
Herstellernummer 3600449
L-Nummer L23990 990

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 5.6″ ,Kopflänge (LH) 1.23″ ,Gesamtlänge (OAL) 6″

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionslänge (LF): 5.6″
  • Funktionsbreite (WF): 0.91″
  • Kopflänge (LH): 1.23″
  • Durchmesser Inkreis (IC): 1/2″
  • Gesamtlänge (OAL): 6″
  • Rake Angle Axial (GAMP): 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -8 Degrees
  • Schafthöhe (H): 1″
  • Schaftbreite (B): 1″

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb