• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S20R CTFPR-16 Clamp Lock-Bohrstangen für dreieckige Wendeschneidplatten mit 11° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3600187
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3600187
EAN / GTIN 7291075063943
Herstellernummer 3600187
L-Nummer L23990 17

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Dmin Abstechen 24 mm, Gesamtlänge (OAL) 200 mm, Schafthöhe (H) 18 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionsbreite (WF) 13 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TPMR 160304
  • Dmin Abstechen 24 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 200 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 4 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 0 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 46 mm
  • Schafthöhe (H) 18 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb