• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CSSPR 1212F-09 Clamp Lock-Klemmhalter mit 11° Freiwinkel für quadratische Wendeschneidplatten zum Längs- und Plandrehen

Artikel-Nr.: 3600134
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3600134
EAN / GTIN 7291075042672
Herstellernummer 3600134
L-Nummer L23990 750

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 80 mm, Kopflänge (LH) 21 mm, Gesamtlänge (OAL) 86 mm, Kraglänge (LPR) 37 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 80 mm
  • Funktionsbreite (WF) 16 mm
  • Kopflänge (LH) 21 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SPMR 0903
  • Gesamtlänge (OAL) 86 mm
  • Kraglänge (LPR) 37 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 6 Degrees
  • Schafthöhe (H) 12 mm
  • Schaftbreite (B) 12 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb