• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RCMX 320900-M3P-R IC8150 Round 7° Insert with a Positive Cutting Edge for Machining Wheels

Artikel-Nr.: 3419666
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3419666
EAN / GTIN 7291075481532
Herstellernummer 3419666
L-Nummer L23950 2134

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Durchmesser Inkreis (IC) 32 mm, Schneideinsatzdicke (S) 9.52 mm

Merkmal:

  • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
  • Schneidenlänge max. (APMX) 13 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 9.5 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 32 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 9.52 mm
  • Maximaler Vorschub 2 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 7 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.7 mm/rev

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb