• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VCGT 220520-AS IC1520 Rhombische, positive 35°-Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel, hoch positivem Spanwinkel und scharfen Schneidkanten für die Bearbeitung von Aluminium

Artikel-Nr.: 3414035
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3414035
EAN / GTIN 7291075445213
Herstellernummer 3414035
L-Nummer L23950 1974

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer AS, Eckenradius (RE) 2 mm, Schneidkantenlänge (L) 22.1 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5.56 mm

Merkmal:

  • Spanformer AS
  • Eckenradius (RE) 2 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 22.1 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 4.5 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 5.5 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 5.56 mm
  • Maximaler Vorschub 0.3 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 1.5 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.15 mm/rev

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb