• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

NQCH16-SCACR-09S-JHP Modulare JETCUT-Wechselköpfe mit Schraubenklemmung für rhombische 80°-Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel, für den Einsatz auf Langdrehautomaten

Artikel-Nr.: 3397241
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3397241
EAN / GTIN 7291075479805
Herstellernummer 3397241
L-Nummer L23990 1891

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Kopflänge (LH) 20 mm, Gesamtlänge (OAL) 28.8 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionsbreite (WF) 16.15 mm
  • Kopflänge (LH) 20 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CC.. 09T3
  • Gesamtlänge (OAL) 28.8 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb