{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 371 | M3 | |
für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 374/376 | M4,5 − M5 | |
für Gewinde-Schaft-⌀ d2 | 3,5 mm | |
Verlängerung ⌀ D3 | 6 mm | |
Verlängerung K2 | 4,9 mm | |
Verlängerung L2 | 60 mm | |
Verlängerung L3 | 130 mm | |
Produktart | Verlängerung |
Artikelnummer | 338420 2 | |
EAN / GTIN | 4045197812223 | |
Herstellernummer | 338420 2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
177,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
171,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|||
für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 371 | M3 | M3 | M3 | M3 |
für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 374/376 | M4,5 − M5 | M4,5 − M5 | M4,5 − M5 | M4,5 − M5 |
Verlängerung ⌀ D3 | 6 | 6 | 6 | 12 |
Verlängerung K2 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 9 |
Verlängerung L2 | 60 | 60 | 60 | 45 |
Verlängerung L3 | 130 | 130 | 130 | 145 |
für Gewinde-Schaft-⌀ d2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |