{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 374/376 | M16 | |
für Gewinde-Schaft-⌀ d2 | 12 mm | |
Verlängerung ⌀ D3 | 12 mm | |
Verlängerung K2 | 9 mm | |
Verlängerung L2 | 90 mm | |
Verlängerung L3 | 230 mm | |
Produktart | Verlängerung |
Artikelnummer | 338420 10L | |
EAN / GTIN | 4045197812476 | |
Herstellernummer | 338420 10L |