{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 374/376 | M22 − M24 | |
für Gewinde-Schaft-⌀ d2 | 18 mm | |
Verlängerung ⌀ D3 | 18 mm | |
Verlängerung K2 | 14,5 mm | |
Verlängerung L2 | 100 mm | |
Verlängerung L3 | 200 mm | |
Produktart | Verlängerung |
Artikelnummer | 338420 13 | |
EAN / GTIN | 4045197812520 | |
Herstellernummer | 338420 13 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Gewindebohrer-Verlängerung mit HB-Fläche 13
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
354,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
292,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 374/376 | M22 − M24 | M22 − M24 |
Verlängerung ⌀ D3 | 18 | 18 |
Verlängerung K2 | 14,5 | 14,5 |
Verlängerung L2 | 100 | 49 |
Verlängerung L3 | 200 | 149 |
für Gewinde-Schaft-⌀ d2 | 18 | 18 |
Produktart | Verlängerung | Verlängerung |