{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 374/376 | M20 | |
für Gewinde-Schaft-⌀ d2 | 16 mm | |
Verlängerung ⌀ D3 | 16 mm | |
Verlängerung K2 | 12 mm | |
Verlängerung L2 | 90 mm | |
Verlängerung L3 | 200 mm | |
Produktart | Verlängerung |
Artikelnummer | 338420 12 | |
EAN / GTIN | 4045197812506 | |
Herstellernummer | 338420 12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Gewindebohrer-Verlängerung mit HB-Fläche 12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
323,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
270,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
323,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
271,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 374/376 | M20 | M20 | M20 | M20 |
Verlängerung ⌀ D3 | 16 | 16 | 16 | 18 |
Verlängerung K2 | 12 | 12 | 12 | 14,5 |
Verlängerung L2 | 90 | 90 | 90 | 49 |
Verlängerung L3 | 200 | 200 | 200 | 149 |
für Gewinde-Schaft-⌀ d2 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Produktart | Verlängerung | Verlängerung | Verlängerung | Verlängerung |