Gewindebohrer-Verlängerung mit HB-Fläche 1

Artikel-Nr.: 338420 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 371 M2 – M2,6
    für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 374/376 M4
    für Gewinde-Schaft-⌀ d2 2,8 mm
    Verlängerung ⌀ D3 6 mm
    Verlängerung K2 4,9 mm
    Verlängerung L2 60 mm
    Verlängerung L3 130 mm
    Produktart Verlängerung

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 338420 1
    EAN / GTIN 4045197812216
    Herstellernummer 338420 1

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Lange bzw. überlange Version.
    • Das vordere Ende der Verlängerung ist als Spannzange ausgebildet. Durch handfestes Anziehen der gerändelten Spannmutter wird die Spannzange mit dem Gewindebohrer geklemmt.
    • Die Drehmoment-Übertragung erfolgt über den Vierkant.
    • Das hintere Ende der Verlängerung entspricht DIN, sodass die Verlängerung in Gewindebohrer-Schnellwechsel-Einsätzen oder Gewindebohrer-ER-Spannzangen mit Vierkant aufgenommen werden kann.

    h6-Schaft mit Weldonfläche zur Aufnahme auch in Weldon-/ Schrumpf- oder Hydrodehnspannfutter.

    Verwendung:

    Zum Gewindeschneiden an unzugänglichen Stellen, wie z. B. an tieferliegenden Aussparungen, Absätzen, Störkanten an Vorrichtungen, extrem tief liegenden Innengewinden oder unmittelbar an Gusswänden.

    Hinweis:

    Alternative Sechskant-Spannzange zur Fixierung des Gewindebohrers auf Anfrage erhältlich.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb