{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 374/376 | M14 | |
für Gewinde-Schaft-⌀ d2 | 11 mm | |
Verlängerung ⌀ D3 | 12 mm | |
Verlängerung K2 | 9 mm | |
Verlängerung L2 | 90 mm | |
Verlängerung L3 | 130 mm | |
Produktart | Verlängerung |
Artikelnummer | 338420 9 | |
EAN / GTIN | 4045197812445 | |
Herstellernummer | 338420 9 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Gewindebohrer-Verlängerung mit HB-Fläche, Typ: 9
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
194,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
164,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
194,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
193,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 374/376 | M14 | M14 | M14 | M14 |
Verlängerung ⌀ D3 | 12 mm | 11 mm | 11 mm | 12 mm |
Verlängerung K2 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Verlängerung L2 | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 45 mm |
Verlängerung L3 | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 145 mm |
für Gewinde-Schaft-⌀ d2 | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Produktart | Verlängerung | Verlängerung | Verlängerung | Verlängerung |