• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PRWR 50-55 Klemmhalter mit Kassetten für die Nachbearbeitung von Unterflur-Radsätzen von Schienenfahrzeugen

Artikel-Nr.: 3355031
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3355031
EAN / GTIN 7291075331806
Herstellernummer 3355031
L-Nummer L23990 712

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 210 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 210 mm
  • Funktionsbreite (WF) 55 mm
  • Schafthöhe (H) 50 mm
  • Schaftbreite (B) 55 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb