• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SGST 40-10-1.2-6Z Schmale Schlitzfräser für SLIM-GRIP-Schneideinsätze

Artikel-Nr.: 3336582
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SLIMSLIT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3336582
EAN / GTIN 7291075389227
Herstellernummer 3336582
L-Nummer L24130 18

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 12 mm, Schneidendurchmesser (DC) 40 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 6, Schneidbreite (CW) 1.2 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 12 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 40 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 6
  • Schneidbreite (CW) 1.2 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) GFT 1.2J-0.14
  • Eintauchwinkel max. (RPMX) 1990 rpm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SLIMSLIT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb