• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SGST 32-8-0.6-4Z Schmale Schlitzfräser für SLIM-GRIP-Schneideinsätze

Artikel-Nr.: 3346989
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SLIMSLIT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3346989
EAN / GTIN 7291075424980
Herstellernummer 3346989
L-Nummer L24130 63

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 6 mm, Schneidendurchmesser (DC) 32 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Schneidbreite (CW) 0.6 mm, Nabendurchmesser (DHUB) 19 mm, Nabendicke (THUB) 1.06 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 6 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 32 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
  • Schneidbreite (CW) 0.6 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 19 mm
  • Nabendicke (THUB) 1.06 mm
  • Eintauchwinkel max. (RPMX) 2490 rpm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SLIMSLIT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb