• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SGST 63-16-1.0-12Z Schmale Schlitzfräser für SLIM-GRIP-Schneideinsätze

Artikel-Nr.: 3336587
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie SLIMSLIT
    Produktart Scheibenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3336587
    EAN / GTIN 7291075389272
    Herstellernummer 3336587
    L-Nummer L24130 21

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schlitz- und Scheibenfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 19 mm, Schneidendurchmesser (DC) 63 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 12, Schneidbreite (CW) 1 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 19 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 63 mm
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 12
    • Schneidbreite (CW) 1 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) GFT 1.0J-0.1
    • Eintauchwinkel max. (RPMX) 1260 rpm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "SLIMSLIT" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb