• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SGST 50-13-1.2-9Z Schmale Schlitzfräser für SLIM-GRIP-Schneideinsätze

Artikel-Nr.: 3336586
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie SLIMSLIT
    Produktart Scheibenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3336586
    EAN / GTIN 7291075389265
    Herstellernummer 3336586
    L-Nummer L24130 23

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schlitz- und Scheibenfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 13 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 12.5 mm, Schneidendurchmesser (DC) 50 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 9, Schneidbreite (CW) 1.2 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 13 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 12.5 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 50 mm
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 9
    • Schneidbreite (CW) 1.2 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) GFT 1.2J-0.14
    • Eintauchwinkel max. (RPMX) 1590 rpm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "SLIMSLIT" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb