• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GFT 1.2J-0.14 IC1028 Einseitige, schmale Schneideinsätze zum Abstechen, Einstechen und Schlitzfräsen von weichen Werkstückstoffen

Artikel-Nr.: 3345591
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3345591
EAN / GTIN 7291075389395
Herstellernummer 3345591
L-Nummer L23930 583

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidbreite (CW) 1.2 mm

Merkmal:

  • Spanformer J
  • Eckenradius (RE) 0.14 mm
  • Schneidbreite (CW) 1.2 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter