• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SGST 40-10-1.0-6Z Schmale Schlitzfräser für SLIM-GRIP-Schneideinsätze

Artikel-Nr.: 3336581
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SLIMSLIT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3336581
EAN / GTIN 7291075389210
Herstellernummer 3336581
L-Nummer L24130 17

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 12 mm, Schneidendurchmesser (DC) 40 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 6, Schneidbreite (CW) 1 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 12 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 40 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 6
  • Schneidbreite (CW) 1 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) GFT 1.0J-0.1
  • Eintauchwinkel max. (RPMX) 1990 rpm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SLIMSLIT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb