• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SGST 32-8-0.8-4Z Schmale Schlitzfräser für SLIM-GRIP-Schneideinsätze

Artikel-Nr.: 3346990
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie SLIMSLIT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3346990
EAN / GTIN 7291075389296
Herstellernummer 3346990
L-Nummer L24130 35

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 8 mm, Schneidendurchmesser (DC) 32 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Schneidbreite (CW) 0.8 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 8 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 32 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
  • Schneidbreite (CW) 0.8 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) GFT 0.8J-0.1
  • Eintauchwinkel max. (RPMX) 2490 rpm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "SLIMSLIT" Alle ansehen