• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DWLNR 2525X-08-JHP-MC Schaftwerkzeug mit zielgerichteter Kühlmittelzufuhr durch die Spannpratze für negative Trigon-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3336573
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3336573
EAN / GTIN 7291075392203
Herstellernummer 3336573
L-Nummer L23990 1676

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 121 mm, Kopflänge (LH) 36 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 121 mm
  • Funktionsbreite (WF) 32 mm
  • Kopflänge (LH) 36 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 6 Degrees
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 25 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb