• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

A-SVQNL 24-4-AL-JHP Bohrstangen mit Schraubensicherung und 35°-Rhombuseinsätzen

Artikel-Nr.: 3336017
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3336017
EAN / GTIN 7291075391817
Herstellernummer 3336017
L-Nummer L23990 1072

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/2″ ,Funktionslänge (LF) 13.705″ ,Dmin Abstechen 1.929″ ,Schafthöhe (H) 1.417″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Funktionslänge (LF): 13.705″
  • Funktionsbreite (WF): 0.921″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): VNGU 220630-R3N
  • Dmin Abstechen 1.929″
  • Rake Angle Axial (GAMP): 6.5 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): 14.5 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED): 2.36″
  • Schafthöhe (H): 1.417″

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb