• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VBGW 160408-F2 IB10HC Rhombische, positive 35°-Wendeschneidplatten mit 2 CBN-Schneiden für die Bearbeitung von gehärtetem Stahl

Artikel-Nr.: 3322827
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3322827
EAN / GTIN 7291075283884
Herstellernummer 3322827
L-Nummer L24270 204

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer F, Eckenradius (RE) 0.8 mm, Schneidkantenlänge (L) 16.6 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm

Merkmal:

  • Spanformer F
  • Hauptfreiwinkel (AN) 5 Degrees
  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 16.6 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 0.5 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 4.4 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm
  • Maximaler Vorschub 0.2 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.1 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.05 mm/rev
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb