• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DNMG 150408-M3P IC5010 Doppelseitige, rhombische 55°-Drehwendeschneidplatte für die mittlere Bearbeitung von Stahl

Artikel-Nr.: 3308265
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3308265
EAN / GTIN 7291075486391
Herstellernummer 3308265
L-Nummer L23950 3479

Beschreibung

Beschreibung:

  • WSP - Drehen / Stechen
  • Spanformer M3P
  • Eckenradius (RE): 0.8 mm
  • Schneidkantenlänge (L): 15.5 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC): 12.7 mm
  • Schneideinsatzdicke (S): 4.76 mm

Merkmal:

  • Spanformer M3P
  • Eckenradius (RE): 0.8 mm
  • Schneidkantenlänge (L): 15.5 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX): 6 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC): 12.7 mm
  • Schneideinsatzdicke (S): 4.76 mm
  • Maximaler Vorschub 0.5 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.5 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min):): 0.15 mm/rev

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb