• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

QNMG 120408-PP IC830 Doppelseitige, negative Wendeschneidplatte mit vier 80°-Schneidkanten für allgemeine Anwendungen

Artikel-Nr.: 3308195
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3308195
EAN / GTIN 7291075063400
Herstellernummer 3308195
L-Nummer L23950 2284

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer PP, Eckenradius (RE) 0.8 mm, Schneidkantenlänge (L) 13.33 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm

Merkmal:

  • Spanformer PP
  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 13.33 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 4 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm
  • Maximaler Vorschub 0.3 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 1 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.14 mm/rev

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb