• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PVACL 1616X-11S-JHP-MC Werkzeughalter mit zielgerichteter Kühlmittelzuführung für positive rhombische 35°-Wendeschneidplatten zum Einsatz auf Langdrehautomaten

Artikel-Nr.: 3308037
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3308037
EAN / GTIN 7291075365443
Herstellernummer 3308037
L-Nummer L23990 1802

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 73 mm, Kopflänge (LH) 26 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionslänge (LF) 73 mm
  • Funktionsbreite (WF) 16.2 mm
  • Kopflänge (LH) 26 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) VC..1103
  • Schafthöhe (H) 16 mm
  • Schaftbreite (B) 16 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb