• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PDACL 1212X-11S-JHP-MC Klemmhalter mit zielgerichteter Kühlmittelzuführung für positive, rhombische 55°-Wendeschneidplatten zum Einsatz auf Langdrehautomaten

Artikel-Nr.: 3308031
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3308031
EAN / GTIN 7291075365382
Herstellernummer 3308031
L-Nummer L23990 673

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 67 mm, Kopflänge (LH) 28 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionslänge (LF) 67 mm
  • Funktionsbreite (WF) 12.2 mm
  • Kopflänge (LH) 28 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) DC..11T3
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 0 Degrees
  • Schafthöhe (H) 12 mm
  • Schaftbreite (B) 12 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb