• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

H690 E90AX D1.25-4W1.0-10 90° Schaftfräser für H690 TNKX 1005… Trigon-Wendeschneidplatten mit 6 wendelförmigen Schneidkanten.

Artikel-Nr.: 3181014
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIDO 690
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3181014
EAN / GTIN 7291075353969
Herstellernummer 3181014
L-Nummer L23980 1991

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1-1/4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 4 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.31″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 4″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/4″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1-1/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 4
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.31″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Funktionslänge (LF): 2.859″
  • Kopflänge (LH): 1.48″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H690 E90AX D.75-2-W.75-10
  • Gesamtlänge (OAL): 4″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 1.6 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIDO 690" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb