• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

H690 F90AX D2.50-5-1.0-16 90°-Planfräser für H690 TNKX 1606 -Trigon-Wendeschneidplatten mit 6 wendelförmigen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3106644
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIDO 690
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106644
EAN / GTIN 7291075322903
Herstellernummer 3106644
L-Nummer L23980 2009

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 2-1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 5 ,Nabendurchmesser (DHUB) 2.34″ ,Gesamtlänge (OAL) 1-3/4″

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 2-1/2″
  • Durchmesser (DC/DCX): 2-1/2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 5
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.531″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2.34″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H690 TNKX 160610PNTR
  • Gesamtlänge (OAL): 1-3/4″
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIDO 690" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb