• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

H690 F90AX D125-9-40-16 90°-Planfräser für H690 TNKX 1606 -Trigon-Wendeschneidplatten mit 6 wendelförmigen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3106392
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIDO 690
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106392
EAN / GTIN 7291075314267
Herstellernummer 3106392
L-Nummer L23980 684

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Durchmesser (DC/DCX) 125 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 9, Nabendurchmesser (DHUB) 82 mm, Gesamtlänge (OAL) 63 mm

Merkmal:

  • Arbor Style B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 125 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 125 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 9
  • Schneidenlänge max. (APMX) 13.5 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 82 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H690 TNKX 160610PNTR
  • Gesamtlänge (OAL) 63 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIDO 690" Alle ansehen