• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

H690 F90AX D063-4-27-16 90°-Planfräser für H690 TNKX 1606 -Trigon-Wendeschneidplatten mit 6 wendelförmigen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3106386
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIDO 690
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106386
EAN / GTIN 7291075314205
Herstellernummer 3106386
L-Nummer L23980 670

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 27 mm, Durchmesser (DC/DCX) 63 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Nabendurchmesser (DHUB) 59 mm, Gesamtlänge (OAL) 50 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 27 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 63 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 63 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
  • Schneidenlänge max. (APMX) 13.5 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 59 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H690 TNKX 160610PNTR
  • Gesamtlänge (OAL) 50 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIDO 690" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb