• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

H690 F90AX D080-5-27-16 90°-Planfräser für H690 TNKX 1606 -Trigon-Wendeschneidplatten mit 6 wendelförmigen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3106387
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie HELIDO 690
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3106387
    EAN / GTIN 7291075314212
    Herstellernummer 3106387
    L-Nummer L23980 669

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 27 mm, Durchmesser (DC/DCX) 80 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 5, Nabendurchmesser (DHUB) 76 mm, Gesamtlänge (OAL) 50 mm

    Merkmal:

    • Arbor Style A
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 27 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 80 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 80 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 5
    • Schneidenlänge max. (APMX) 13.5 mm
    • Nabendurchmesser (DHUB) 76 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H690 TNKX 160610PNTR
    • Gesamtlänge (OAL) 50 mm
    • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELIDO 690" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb