• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

H690 F90AX D2.50-4-1.0-16 90°-Planfräser für H690 TNKX 1606 -Trigon-Wendeschneidplatten mit 6 wendelförmigen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3106643
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HELIDO 690
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3106643
    EAN / GTIN 7291075322897
    Herstellernummer 3106643
    L-Nummer L23980 2000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 2-1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 4 ,Nabendurchmesser (DHUB) 2.34″ ,Gesamtlänge (OAL) 1-3/4″

    Merkmal:

    • Arbor Style: A
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 2-1/2″
    • Durchmesser (DC/DCX): 2-1/2″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 4
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.531″
    • Nabendurchmesser (DHUB): 2.34″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H690 TNKX 160610PNTR
    • Gesamtlänge (OAL): 1-3/4″
    • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELIDO 690" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb