• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

H690 F90AX D200-11-60-16 90°-Planfräser für H690 TNKX 1606 -Trigon-Wendeschneidplatten mit 6 wendelförmigen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3106396
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIDO 690
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106396
EAN / GTIN 7291075314298
Herstellernummer 3106396
L-Nummer L23980 690

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 60 mm, Durchmesser (DC/DCX) 200 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 11, Nabendurchmesser (DHUB) 135 mm, Gesamtlänge (OAL) 63 mm

Merkmal:

  • Arbor Style C
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 60 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
  • Schneidendurchmesser (DC) 200 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 200 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 11
  • Schneidenlänge max. (APMX) 13.5 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 135 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H690 TNKX 160610PNTR
  • Gesamtlänge (OAL) 63 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIDO 690" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb