• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

H690 E90AX D32-5-C32-10 90° Schaftfräser für H690 TNKX 1005… Trigon-Wendeschneidplatten mit 6 wendelförmigen Schneidkanten.

Artikel-Nr.: 3107255
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIDO 690
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3107255
EAN / GTIN 7291075353891
Herstellernummer 3107255
L-Nummer L23980 1394

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 32 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 5, Schneidenlänge max. (APMX) 8 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 5, Gesamtlänge (OAL) 130 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 32 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 32 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 5
  • Schneidenlänge max. (APMX) 8 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 5
  • Funktionslänge (LF) 130 mm
  • Kopflänge (LH) 30 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H690 TNKX 1005
  • Gesamtlänge (OAL) 130 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 1.6 Degrees
  • Aufnahmeschaft Round
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIDO 690" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb