• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

H690 F90AX D050-7-22-10 90°-Planfräser für H690 TNKX 1005 -Trigon-Wendeschneidplatten mit 6 wendelförmigen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3106657
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie HELIDO 690
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106657
EAN / GTIN 7291075353662
Herstellernummer 3106657
L-Nummer L23980 1084

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm, Durchmesser (DC/DCX) 50 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 7, Nabendurchmesser (DHUB) 48 mm, Gesamtlänge (OAL) 40 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 50 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 50 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 7
  • Schneidenlänge max. (APMX) 8 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 48 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H690 TNKX 100504PNTR
  • Gesamtlänge (OAL) 40 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIDO 690" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb