• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T245 ELN D12-4-C16-05 45° Fas-Schaftfräser.

Artikel-Nr.: 3106169
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISCARMILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106169
EAN / GTIN 7291075046267
Herstellernummer 3106169
L-Nummer L23980 398

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Durchmesser (DC/DCX) 12 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Schneidenlänge max. (APMX) 3.6 mm, Gesamtlänge (OAL) 90 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 12 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 12 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 19.7 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
  • Schneidenlänge max. (APMX) 3.6 mm
  • Funktionslänge (LF) 90 mm
  • Kopflänge (LH) 20 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) T290 LNHT 0502
  • Gesamtlänge (OAL) 90 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Einstellwinkel (KAPR) 45 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ISCARMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb