• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FDN CM-D100-12-27-FE 3-seitig schneidende Scheibenfräser, Flanschtyp für runde und oktogonale Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3101318
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISCARMILL
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3101318
EAN / GTIN 7291075117325
Herstellernummer 3101318
L-Nummer L23980 3067

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 26.8 mm, Schneidendurchmesser (DC) 88.6 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 8, Schneidenlänge max. (APMX) 12.2 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 8, Nabendurchmesser (DHUB) 55 mm, Gesamtlänge (OAL) 40 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 8

Merkmal:

  • Arbor Style B
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 26.8 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 88.6 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 8
  • Schneidenlänge max. (APMX) 12.2 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 8
  • Nabendurchmesser (DHUB) 55 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) R90MT 1205
  • Gesamtlänge (OAL) 40 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 8
  • Nutzlänge (LU) 28.5 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ISCARMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb