• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FST D125-12-32-R10 2-seitig schneidende (oben) Scheibenfräser, Flanschtyp

Artikel-Nr.: 3100740
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISCARMILL
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3100740
EAN / GTIN 7291075096194
Herstellernummer 3100740
L-Nummer L23980 730

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 34 mm, Schneidendurchmesser (DC) 125 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 13, Schneidenlänge max. (APMX) 9 mm, Nabendurchmesser (DHUB) 65 mm, Gesamtlänge (OAL) 45 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 13

Merkmal:

  • Arbor Style B
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 34 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 125 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 13
  • Schneidenlänge max. (APMX) 9 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 65 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) XPMT 100408-HQ
  • Gesamtlänge (OAL) 45 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 13
  • Nutzlänge (LU) 12 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ISCARMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb