• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ETS D146-062W1.25-10 Scheibenfräser mit Weldonschaft

Artikel-Nr.: 3100581
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISCARMILL
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3100581
EAN / GTIN 7291075089530
Herstellernummer 3100581
L-Nummer L23980 2313

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1.453″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 4 ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 5″ ,Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 2

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1.453″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 4
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Funktionslänge (LF): 3.859″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): XPMT 100408-HQ
  • Gesamtlänge (OAL): 5″
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 2
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Nutzlänge (LU): 1.88″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ISCARMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb