{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 32 mm | |
Aufnahme | SK 40 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Innenkühlung | ja, mit max. 80 bar | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Auskraglänge A-Maß | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 63 mm | |
Außen-⌀ D | 70 mm | |
Nutzlänge L1 | 61,5 mm | |
L2 | 25,5 mm | |
Verstellweg V | 10 mm | |
Gewicht | 1,7 kg | |
Gewinde M | M16×1 | |
passende Reduzierhülse | 302180; 302175 | |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter |
Artikelnummer | 302032 32 | |
EAN / GTIN | 2050001653178 | |
Herstellernummer | 15.507.40.32.Z |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hydrodehn-Spannfutter kurz, schlank, Form ADB 32 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
443,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
374,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
299,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
432,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | SK 40 | SK 40 | SK 40 | SK 50 |
Außen-⌀ D | 70 | 70 | 73 | 70 |
Innenkühlung | ja, mit max. 80 bar | ja, mit max. 80 bar | ja, mit max. 80 bar | ja, mit max. 80 bar |
L2 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
Nutzlänge L1 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 84,1 |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 |
Zerspanungsstrategie | HSC | HSC | HSC | HSC |