{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
passend für Steilkegel | 40 | |
Bohrungseigenschaft | mit Bohrung | |
Anzugsbolzen-Norm | ISO 7388-3 | |
Bund-⌀ D | 23 mm | |
Kopf-⌀ D1 | 19 mm | |
Gesamtlänge L | 54 mm | |
L1 | 26 mm | |
Gewinde M | M16 | |
Winkel A | 15 Grad | |
maximales Anzugsdrehmoment | 50 Nm | |
passend für Steilkegel mit Farbcode | SK 40 | |
Schlüsselweite | 19 mm | |
Produktart | Anzugsbolzen |
Artikelnummer | 308605 40 | |
EAN / GTIN | 4045197554529 | |
Herstellernummer | 308605 40 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7 Form A 40
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 840 Stück sofort lieferbar
13,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 818 Stück sofort lieferbar
10,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 070 Stück sofort lieferbar
9,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
899 Stück sofort lieferbar
11,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
72 Stück sofort lieferbar
11,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
80 Stück sofort lieferbar
11,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzugsbolzen-Norm | ISO 7388-3 | ISO 7388-3 | ISO 7388-3 | MAS 403 | MAS 403 | MAS 403 |
Bund-⌀ D | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Gewinde M | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 |
Kopf-⌀ D1 | 19 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 |
passend für Steilkegel | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Schlüsselweite | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Bohrungseigenschaft | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung |