{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
passend für Steilkegel | 40 | |
Bohrungseigenschaft | mit Bohrung | |
Anzugsbolzen-Norm | ISO 7388-3 | |
Bund-⌀ D | 23 mm | |
Kopf-⌀ D1 | 19 mm | |
Gesamtlänge L | 54 mm | |
L1 | 26 mm | |
Gewinde M | M16 | |
Winkel A | 15 Grad | |
maximales Anzugsdrehmoment | 50 Nm | |
passend für Steilkegel mit Farbcode | SK 40 | |
Schlüsselweite | 19 mm | |
Produktart | Anzugsbolzen |
Artikelnummer | 308600 40 | |
EAN / GTIN | 4045197150905 | |
Herstellernummer | 308600 40 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Anzugsbolzen Form A 40
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 685 Stück sofort lieferbar
10,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 075 Stück sofort lieferbar
11,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 853 Stück sofort lieferbar
9,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bund-⌀ D | 23 | 23 | 23 |
Gesamtlänge L | 54 | 54 | 54 |
maximales Anzugsdrehmoment | 50 | 50 | 50 |
passend für Steilkegel | 40 | 40 | 40 |
Schlüsselweite | 19 | 19 | 19 |
Winkel A | 15 | 15 | 15 |
Produktart | Anzugsbolzen | Anzugsbolzen | Anzugsbolzen |