{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
passend für Steilkegel | 50 | |
Bohrungseigenschaft | mit Bohrung | |
Anzugsbolzen-Norm | ISO 7388-3 | |
Bund-⌀ D | 36 mm | |
Kopf-⌀ D1 | 28 mm | |
Gesamtlänge L | 74 mm | |
L1 | 34 mm | |
Gewinde M | M24 | |
Winkel A | 15 Grad | |
maximales Anzugsdrehmoment | 150 Nm | |
passend für Steilkegel mit Farbcode | SK 50 | |
Schlüsselweite | 30 mm | |
Produktart | Anzugsbolzen |
Artikelnummer | 308600 50 | |
EAN / GTIN | 4045197150912 | |
Herstellernummer | 308600 50 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Anzugsbolzen Form A 50
auf Anfrage
Sofort lieferbar
558 Stück sofort lieferbar
13,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
980 Stück sofort lieferbar
14,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
699 Stück sofort lieferbar
12,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bund-⌀ D | 36 | 36 | 36 |
Gewinde M | M24 | M24 | M24 |
Kopf-⌀ D1 | 28 | 28 | 28 |
maximales Anzugsdrehmoment | 150 | 150 | 150 |
passend für Steilkegel mit Farbcode | SK 50 | SK 50 | SK 50 |
Winkel A | 15 | 15 | 15 |
Bohrungseigenschaft | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung |