{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 25 mm | |
Aufnahme | SK 40 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Innenkühlung | ja, mit max. 80 bar | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Auskraglänge A-Maß | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 55 mm | |
Außen-⌀ D | 63 mm | |
Nutzlänge L1 | 61,5 mm | |
L2 | 28 mm | |
Verstellweg V | 10 mm | |
Gewicht | 1,6 kg | |
Gewinde M | M16×1 | |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter |
Artikelnummer | 302032 25 | |
EAN / GTIN | 2050001653161 | |
Herstellernummer | 15.507.40.25.Z |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hydrodehn-Spannfutter kurz, schlank, Form ADB 25 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
443,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
374,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | SK 40 | SK 40 |
Außen-⌀ D | 63 | 63 |
Form | ADB | ADB |
Gewinde M | M16×1 | M16×1 |
Nutzlänge L1 | 61,5 | 61,5 |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 | ≤ 3 |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter | Hydrodehn-Spannfutter |