{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 12 mm | |
Aufnahme | SK 40 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Innenkühlung | ja, mit max. 80 bar | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Auskraglänge A-Maß | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Außen-⌀ D | 49,5 mm | |
Nutzlänge L1 | 61,5 mm | |
L2 | 40 mm | |
Verstellweg V | 10 mm | |
Gewicht | 1,3 kg | |
Gewinde M | M10×1 | |
passende Reduzierhülse | 302140; 302135 | |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter |
Artikelnummer | 302032 12 | |
EAN / GTIN | 2050001653130 | |
Herstellernummer | 15.507.40.12.Z |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hydrodehn-Spannfutter kurz, schlank, Form ADB 12 mm
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
386,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
329,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
259,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ D2 | 32 | 32 | 32 |
Gewinde M | M10×1 | M10×1 | M10×1 |
Innenkühlung | ja, mit max. 80 bar | ja, mit max. 80 bar | ja, mit max. 80 bar |
L2 | 40 | 40 | 31,5 |
Nutzlänge L1 | 61,5 | 61,5 | 61,5 |
Spann-⌀ D1 | 12 | 12 | 12 |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter | Hydrodehn-Spannfutter | Hydrodehn-Spannfutter |